MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Balamă continuă cu protecție pentru margini Lungime de 96 inchi | AG3PPF 33RU04

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Balamă continuă cu protecție pentru margini Lungime de 96 inchi

Articol: AG3PPF Model: HG305-002-630-HT-MP-RHCrucea Ref: 33RU04
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,325.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalamă continuă cu protecție pentru margini
CuloriSatin
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuri6"
găuricu
Găuri pe frunză24
Sfat de spitalDa
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.083 "
Lungime96 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortise completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090

Variante de produs

ProdusModelGăuri pe frunzăLungimePreț
MARKAR HG305-001-630-HT-MP-RH Balamă continuă cu protecție pentru margini Lungime de 84 inchi | AG3PPD 33RU02 HG305-001-630-HT-MP-RH2184 "€1,730.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH Balamă continuă cu protecție pentru margini Lungime de 96 inchi
€2,325.86 /unitate