MARKAR HG329-001-630 Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8FAF 25HE28

MARKAR HG329-001-630 Manșon cu mortare complet pentru balamale

Element: AF8FAF Model: HG329-001-630Crucea Ref: 25HE28
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,331.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatii
Tip rulmentManșon
CuloriInoxidabil plictisitor
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime83.125 "
Sfat de spitalNu
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortise completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)231.14
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI MARKAR HG311 MB LL SS 83-1/8" Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8FAE 25HE27 RULMENTI HG311 MB LL SS SS 83-1 / 8 "€942.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR HG329-001-630 Manșon cu mortare complet pentru balamale
€1,331.63 /unitate