MARKAR HS303-001-630-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel inoxidabil Half Surf | AH9KUL 40CF11

MARKAR HS303-001-630-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel inoxidabil Half Surf

Element: AH9KUL Model: HS303-001-630-HT-MP-LHCrucea Ref: 40CF11
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,810.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama continuă
Lățimea frunzei ușii1 11 / 16 "
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Lățimea frunzei cadrului1 15 / 16 "
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuri6"
găuricu
Găuri pe frunză21
Capacitate de încărcare540.0 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareJumătate de suprafață
OrientareMâna stângă
Lățimea totală4.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare180 grade
Grosimea ușii necesară1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: da
    • Înălțimea totală a articulației: 2 "
    • Înălțimea frunzei ușii: 84 "
    • Înălțimea frunzei cadrului: 84"
    • Grosimea canatului de ușă: 0.075"
    • Grosimea frunzei cadrului: 0.075"

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Lățimea frunzei ușiifinalizareaGama de mișcareLățimea frunzei cadruluiGăuri pe frunzăMaterialMontarePreț
MARKAR FS101-001-313-HT-MP-LH Balamă continuă Bronz închis 84 inch lungime | AH9KTZ 40CE99 FS101-001-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Bronz întunecat180 grade1.625 "21AluminiuSuprafață completă€1,363.98
RFQ
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-LH Balamă continuă naturală 84 inch lungime | AH9KUA 40CF01 FS101-001-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminiu180 grade1.625 "21AluminiuSuprafață completă€1,159.96
RFQ
MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH Balamă continuă Bronz închis 96 inch lungime | AH9KUB 40CF02 FS101-002-313-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Bronz întunecat180 grade1.625 "21AluminiuSuprafață completă€1,602.92
RFQ
MARKAR FS101-002-628-HT-MP-LH Balamă continuă naturală 96 inch lungime | AH9KUC 40CF03 FS101-002-628-HT-MP-LH3 / 16 "1.75 "Aluminiu180 grade1.625 "21AluminiuSuprafață completă€1,502.87
RFQ
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel carbon 84 inch lungime 24 găuri | AH9KUD 40CF04 FS201-001-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Email gri90 grade1 11 / 16 "24Otel carbonSuprafață completă€1,146.39
RFQ
MARKAR FS201-02-600-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel carbon 96 inch lungime 24 găuri | AH9KUE 40CF05 FS201-02-600-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Email gri90 grade1 11 / 16 "24Otel carbonSuprafață completă€1,346.66
RFQ
MARKAR FS301-001-630-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel inoxidabil Full Surf | AH9KUF 40CF06 FS301-001-630-HT-MP-LH1 / 64 "1 11 / 16 "Oțel inoxidabil satinat90 grade1 11 / 16 "21Oţel inoxidabilSuprafață completă€1,434.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR HS303-001-630-HT-MP-LH Balamă continuă din oțel inoxidabil Half Surf
€1,810.56 /unitate