Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA 195S/26D Setul de blocare a pârghiei ușii Marks C 4-7/8 inch | AH6GAG 195S/26D / 35ZE87

MARKS USA 195S/26D Semne de blocare a pârghiei ușii C 4-7/8 inch

În stoc
Articol: AH6GAG Model: 195S/26DRef încrucișat: 195S/26D / 35ZE87

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€557.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome luminos
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Tip mânerPârghie
Material cheieNichel argint
Tip cheieDiferit
Tip KeywayMărci C
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4.875 "
Tip de grevăASA Strike
Stil95 unghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip cheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniPreț
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 inch Diametru | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Bronz întunecatFără cheieNici unul--€632.93
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grad 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Bronz întunecatFără cheieNici unul--€632.93
MARKS USA 195DB/10B-F7 Setul de blocare a ușii pentru clasă Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195DB/10B-F8 Set de blocare a pârghiei ușii gradul 1 4-7/8 inch diametru | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195DB/10B-F9 Setul de blocare a pârghiei ușii 95 Intruder pentru clasă | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Bronz întunecatFără cheieNici unul--€662.95
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grad 1 4-7/8 inch Diametru | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA 195S/26D Semne de blocare a pârghiei ușii C 4-7/8 inch
€557.70 /unitate