Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA 295DB/26D Setul de blocare a pârghiei ușii Clasă în unghi DB | AF7VFD 295 / 22PE93

MARKS USA 295DB/26D Setul de blocare a pârghiei ușii Clasă în unghi DB

În stoc
Articol: AF7VFD Model: 295DB/26DRef. cruce: 295 / 22PE93

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€625.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC
Tipul locațieiCcmmercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4 x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilUnghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.259
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8301406060

Detalii produs:

    • Sub-marca: LOCDOWN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA 295DB/26D Setul de blocare a pârghiei ușii Clasă în unghi DB
€625.33 /unitate