Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA DL3200 US26D Blocare buton | AE4TWL DL3200/26D / 5MRW9

MARKS USA Blocare cu buton DL3200 US26D

În stoc
Articol: AE4TWL Model: DL3200 US26DCross Ref: DL3200/26D / 5MRW9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,950.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt1.875 "
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5/8" to 1-7/8"
Traseul auditului evenimentului40000
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieOffice cu Key Override
Calitate1
MânăNH
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieStandard
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.014
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Sub-marca: LOCDOWN

Variante de produs

ProdusModelCheiePreț
MARKS USA DL3200IC US26D Blocare buton | AE4TWM DL3200IC/26D / 5MRX0 DL3200IC US26DSFIC€1,974.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA Blocare cu buton DL3200 US26D
€1,950.79 /unitate