MARLBORO 4PNW3 Balamă continuă naturală 8 picioare Lungime 2 inci lățime | AD9DHV

MARLBORO 4PNW3 Balamă continuă naturală 8 picioare Lungime 2 inci lățime

Articol: AD9DHV Model: 4PNW3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€43.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian
CuloriNatural
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
găuriFără
Găuri pe frunză0
Sfat de spitalNu
Lungimea articulației1 / 2 "
Grosimea frunzelor0.06 "
Lungime8ft
MaterialAluminiu
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 8 "
Material PinAluminiu
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial PinfinalizareaArticolTip PinGama de mișcareLăţimeLungimea articulațieiGrosimea frunzelorPreț
Balama continuă MARLBORO 4PND3 1 picior lungime 3 inchi lățime | AD9DGP 4PND3OţelTermină MillBalama pentru pianDetașabil270 grade3"2"0.25 "€110.27
MARLBORO 4PNF1 Balamă continuă 3 picioare Lungime 3 inch Lățime | AD9DGQ 4PNF1AlamăTermină MillBalama pentru pianDetașabil270 grade3"1"0.09 "€41.10
MARLBORO 4PNH1 Balamă continuă 8 picioare Lungime 3 inch Lățime | AD9DGU 4PNH1OţelFinisaj 2B MillBalama pentru pianDetașabil270 grade3"1 / 2 "0.05 "€110.09
RFQ
MARLBORO 4PNJ3 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/16 inch Lățime | AD9DGV 4PNJ3Oţel inoxidabilFinisaj 2B MillBalama pentru pianDetașabil270 grade1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€20.16
MARLBORO 4PNL5 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime | AD9DGX 4PNL5Oţel inoxidabilFinisaj 2B MillBalama pentru pianDetașabil270 grade1.5 "1 / 2 "0.06 "€38.36
MARLBORO 4PNL7 Balamă continuă 8 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime | AD9DGZ 4PNL7Oţel inoxidabilFinisaj 2B MillBalama pentru pianDetașabil270 grade1.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
RFQ
MARLBORO 4PNL8 Balamă continuă 3 picioare Lungime 2 inch Lățime | AD9DHA 4PNL8Oţel inoxidabilFinisaj 2B MillBalama pentru pianDetașabil270 grade2"1 / 2 "0.06 "€50.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARLBORO 4PNW3 Balamă continuă naturală 8 picioare Lungime 2 inci lățime
€43.56 /unitate