MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 42 in | AC6CHM 32V341

MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 42 in

În stoc
Element: AC6CHM Model: LPV242-1ECD-OBCrucea Ref: 32V341

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,345.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer cu profil redus încălzită
Viteza aerului1800 fpm
Volumul de aerCfm 1050
dBA @ 10 Picioare50
Adâncime10.75 "
Încălzire kW8
Înălţime8"
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi36
Max. Lățimea ușii3-1 / 2 ft.
Max. Înălțimea de montare8 ft.
RPM max1550
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/6
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de vitezeVariabil
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj230
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.66
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiVoltajLăţimePreț
MARS AIR DOORS LPV236-1EBC-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 36 ​​in | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OBCfm 90030.520836 "€3,218.99
MARS AIR DOORS LPV236-1ECC-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 36 in | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OBCfm 90027.723036 "€3,271.19
MARS AIR DOORS LPV242-1EBD-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 42 in | AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OBCfm 105039.720842 "€3,368.18
MARS AIR DOORS LPV248-1EBD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 48 in | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OBCfm 120039.720848 "€3,442.74
MARS AIR DOORS LPV248-1ECD-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 48 in | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OBCfm 12003623048 "€3,453.67
MARS AIR DOORS LPV260-1EBF-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 60 in | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OBCfm 150047.120860 "€3,648.03
MARS AIR DOORS LPV260-1ECF-OB Perdeau de aer cu profil redus încălzit 60 in | AC6CHW 32V349 LPV260-1ECF-OBCfm 150042.723060 "€3,648.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Perdeau de aer încălzit cu profil redus 42 in
€3,345.89 /unitate