MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Cortina de aer încasabilă încălzită 26 inch D | AA2KAN 10N092

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Perdeau de aer încălzit încastrat 26 inch D

Element: AA2KAN Model: PH1072-2EFN-PWCrucea Ref: 10N092
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,827.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încastrată încălzită
Viteza aerului3475 fpm
Volumul de aerCfm 5100
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime26 "
Încălzire kW24
Înălţime16.5 "
Culoarea carcaseiNatural
Material carcasăAluminiu
Hz60
Max. Amperi65.2
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiInducție polifazată AC
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază3
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj230
Lăţime72.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerMax. AmperiLăţimePreț
MARS AIR DOORS PH1036-1EFH-PW Perdeau de aer încălzit încastrat 26 inch D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PWCfm 255032.636.125 "€3,870.69
MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Cortina de aer încălzită încasabilă Aluminiu | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PWCfm 255032.642.125 "€3,882.04
MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Perdeau de aer încălzit încastrat 16-1/2 inci înălțime | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PWCfm 255032.648.125 "€4,026.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Perdeau de aer încălzit încastrat 26 inch D
€5,827.47 /unitate