MARSHALLTOWN 1200MP8HP Mortar Tencuiala Mixer 12 picioare cubi 8 CP Gaz | AG4VWC 35FV48

MARSHALLTOWN 1200MP8HP Mortar Tencuiala Mixer 12 Picior Cubi 8 Hp Gaz

Articol: AG4VWC Model: 1200MP8CPCrucea Ref: 35FV48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer pentru tencuială cu mortar
Tip axTorsiunea cauciucului
Drum dia.31 "
Material tamburOțel greu
Inrameaza-leOtel de constructie
Mânere1
HP8
Sistem de blocareManetă din oțel / blocare tambur
MotorGaz
Greutate Netă999 lb.
Inălțime totală83 "
Lungime totală85 "
Lățimea totală59 "
Mărimea12 cu. ft.
Diametrul roților25 "
Lățimea roții6.5 "
RoţiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 453.14
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Manometru (11 ")
    • Deschidere tambur (33-3 / 8 "x 29")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 1200MP8HP Mortar Tencuiala Mixer 12 Picior Cubi 8 Hp Gaz