Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 4283D Tijeră de tăiere/canelare cu trepte de siguranță 6 x 8 inch inox | AB6XQM 22P281

MARSHALLTOWN 4283D Dispozitiv de tăiat/canelator cu trepte de siguranță 6 x 8 inch inox

În stoc
Element: AB6XQM Model: 4283DCrucea Ref: 22P281
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
€61.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTivitor și canelat cu pas de siguranță
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOţel inoxidabil
Lățimea lamei8"
Adâncime de canelură1 / 4 "
MânerDuraSoft (R)
Lungime6"
Buze7 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Rază3 / 4 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: creează un efect de rulare de siguranță pe trepte

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 4283D Dispozitiv de tăiat/canelator cu trepte de siguranță 6 x 8 inch inox
€61.78 /unitate