MARSON SBL6-16V Buton cu nituri oarbe 3/16 X 1.200, 2000Buc | AE3CTZ 5CFN0

MARSON SBL6-16V Buton cu nituri oarbe 3/16 X 1.200, 2000 buc.

În stoc
Articol: AE3CTZ Model: SBL6-16VCrucea Ref: 5CFN0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.876 - 1.00 "
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.09 "
Tip capFlanșă mare, buton
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului1.2 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)610
Forța de tracțiune870 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318230000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez (gol)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSON SBL6-16V Buton cu nituri oarbe 3/16 X 1.200, 2000 buc.
€315.51 /ambalaj