Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER CASTER 43000 Rolă pivotantă cu tijă de 3 inchi 110 lb cauciuc | AA9VCY 1G007

MASTER CASTER 43000 Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 110 lb cauciuc

În stoc
Element: AA9VCY Model: 43000Crucea Ref: 1G007
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
€19.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare110 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală3.75 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.3/8 "-16
Lungimea tijei3 / 4 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-16
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiLungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț
MASTER CASTER 33007 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi 75 lb cauciuc | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16CauciucSilver1"Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€12.79
MASTER CASTER 33907 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inci, 75 lb, cauciuc | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16CauciucSilver1.5 "Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€11.99
MASTER CASTER 32907 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inchi, cauciuc 75 lb | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16CauciucSilver1"Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€15.42
MASTER CASTER 32807 Rolă pivotantă cu tijă de 2 inci, 75 lb, cauciuc | AA9VCW 1G004 328073/8 "-16CauciucSilver1.5 "Filetat-40 grade până la 160 grade F3 / 8-16Minge€15.50
MASTER CASTER 40700 Rolă pivotantă cu tijă de 3 inchi, cauciuc de 110 lb | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "CauciucSilver1.375 "Inel de frecare-20 grade până la 150 grade F-Minge€17.23
MASTER CASTER 41100 Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 175 lb cauciuc | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "CauciucSilver1.875 "Rundă-20 grade până la 200 grade F-Minge€19.67
MASTER CASTER 42900 Rolă pivotantă cu tijă de 3 inchi 175 lb cauciuc | AA9VDB 1G010 429003/8 "-16CauciucSilver3 / 4 "Filetat-20 grade până la 200 grade F3 / 8-16Minge€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER CASTER 43000 Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 110 lb cauciuc
€19.28 /unitate