Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 406TEAL Lacăt de blocare cu chei diferite Teal 1/4 inch diametru | AD7HUQ 4EMZ6

MASTER LOCK 406TEAL Lacăt de blocare cu cheie diferită de culoarea verdeață, cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AD7HUQ Model: 406TEALCrucea Ref: 4EMZ6
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
€29.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăTeal
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpTermoplastic neconductiv Zenex (TM)
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriTeal
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăPlastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
MASTER LOCK 406BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4in. Diametru | AD7HUP 4EMZ5 406BLKNegruNegru€29.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 406TEAL Lacăt de blocare cu cheie diferită de culoarea verdeață, cu diametru de 1/4 inch
€29.10 /unitate