Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 411YLW Lacăt de blocare cu chei diferite galbene 1/4 inch diametru | AD7LYN 4FG13

MASTER LOCK 411YLW Lacăt de blocare cu cheie diferită galbenă cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AD7LYN Model: 411YLWCrucea Ref: 4FG13
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
€34.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăGalben
Inaltimea corpului3"
Lungimea corpului3"
Material corpZenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.5 "
CuloriGalben
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 6 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial cu cătușăCuloare carcasăInaltimea corpuluiLățimea cătușeiLungimea corpuluiLățimea corpuluiCuloriMecanism de blocarePreț
MASTER LOCK 406RED Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/4 inch | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlasticRoșu1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "RoșuTumbler cu 6 pini€30.20
MASTER LOCK 406BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlasticAlbastru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "AlbastruTumbler cu 6 pini€30.20
MASTER LOCK 406YLW Lacăt de blocare cu chei diferite galbene 1/4 inch diametru | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlasticGalben1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "GalbenTumbler cu 6 pini€30.20
MASTER LOCK 406ORJ Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlasticPortocaliu1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "PortocaliuTumbler cu 6 pini€30.20
MASTER LOCK 406GRN Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4in. Diametru | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlasticVerde1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "VerdeTumbler cu 6 pini€30.20
MASTER LOCK 410BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AD7LWG 4FF97 410BLKOțel călitNegru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "NegruTumbler cu 6 pini€28.87
MASTER LOCK 410BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AD7LWH 4FF98 410BLUOțel călitAlbastru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "AlbastruTumbler cu 6 pini€28.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 411YLW Lacăt de blocare cu cheie diferită galbenă cu diametru de 1/4 inch
€34.05 /unitate