Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 453L Capac de priză supradimensionat roșu | AB3GZK 1TDB5

MASTER LOCK 453L Capac de priză supradimensionat roșu

În stoc
Element: AB3GZK Model: 453LRef încrucișat: 1TDB5
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
€63.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac supradimensionat
CuloriRoșu
Se potriveșteComenzi suspendate, pârghii supradimensionate și mufe
Max. Număr de lacate6
Dimensiuni de gabarit17 "H x 9-1 / 2" L x 6-1 / 4 "W
Șurub cu lacăt Max. Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 453L Capac de priză supradimensionat roșu
€63.89 /unitate