Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 60R Lacăt Ochi 90 Unghi 1-1/2 inch Lungime - Pachet De 2 | AC9PDP 3HUK2

MASTER LOCK 60R lacăt cu ochi 90 unghi 1-1/2 inch lungime - pachet de 2

În stoc
Element: AC9PDP Model: 60RCrucea Ref: 3HUK2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS-a fixat colțul de capse Hasp
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspConvențional
Înălţime1"
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.1 / 2 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)9.6
Lungimea navei (cm)5.61
Lățimea navei (cm)3.96
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
MASTER LOCK 731 Hap 90 unghi placat cu zinc 5-3/16 inch lungime | AC9PDJ 3HUJ6 7311.25 "5.187 "1.25 "€39.39
MASTER LOCK 732 Hap 90 unghi placat cu zinc 4-3/4 inch lungime | AC9PDK 3HUJ7 7321.25 "4.75 "1.25 "€41.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 60R lacăt cu ochi 90 unghi 1-1/2 inch lungime - pachet de 2
€10.59 /unitate