Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S2153 Push Button Lockout Clear | AB6QTP 22A866

MASTER LOCK S2153 Buton de blocare Șterge

În stoc
Element: AB6QTP Model: S2153Crucea Ref: 22A866
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
€51.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare buton
Culoriclar
Se potrivește30.5 mm și 22.5 mm dia. Comutatoare, găzduiește butoane de până la 1-9/16" dia. și 1-3/4" înălțime
MaterialPolicarbonat Lexan
Max. Număr de lacate5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
MASTER LOCK S2151 Push Button Lockout Clear | AB6QTN 22A865 S215130.5 mm și 22.5 mm dia. Comutatoare, găzduiește butoane de până la 2" dia. și 1-3/4" înălțime€52.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S2153 Buton de blocare Șterge
€51.74 /unitate