Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocarea supapei cu bilă MASTER LOCK S3068 se potrivește cu dimensiunile 1/4 până la 4 in | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK Blocarea supapei cu bilă S3068 se potrivește cu dimensiunile de la 1/4 la 4 in

În stoc
Element: AD7HUJ Model: S3068Crucea Ref: 4EMY9
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
€82.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu / negru
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1/4 "până la 4"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1/4 "până la 4"
Înălţime2"
Lungime6"
MaterialOțel / aluminiu
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă70 de grade până la 350 de grade F
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiLăţimeSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacatePreț
Blocarea supapei cu bilă MASTER LOCK 468L se potrivește cu dimensiunile 3/8 până la 4 in | AB3GZG 1TDA9 468L-40 grade până la 250 grade FRoșu3/8 "până la 4"12.75 "3/8 "până la 4"11.5 "PVC / HDPE5€64.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Blocarea supapei cu bilă S3068 se potrivește cu dimensiunile de la 1/4 la 4 in
€82.79 /unitate