Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocarea supapei cu bilă MASTER LOCK 468L se potrivește cu dimensiunile 3/8 până la 4 in | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK Blocarea supapei cu bilă 468L se potrivește cu dimensiunile de la 3/8 la 4 inchi

În stoc
Element: AB3GZG Model: 468LCrucea Ref: 1TDA9
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
€64.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului3/8 "până la 4"
Se potrivește cu dimensiunea țevii3/8 "până la 4"
Înălţime11.5 "
MaterialPVC / HDPE
Max. Număr de lacate5
Șurub cu lacăt Max. Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiLăţimeSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacatePreț
Blocarea supapei cu bilă MASTER LOCK S3068 se potrivește cu dimensiunile 1/4 până la 4 in | AD7HUJ 4EMY9 S306870 de grade până la 350 de grade FRoșu / negru1/4 "până la 4"2.75 "1/4 "până la 4"2"Oțel / aluminiu1€82.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Blocarea supapei cu bilă 468L se potrivește cu dimensiunile de la 3/8 la 4 inchi
€64.51 /unitate