Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSLCFG25R Lumină de avertizare periculoasă LED roșu | AJ2HCU 4KGT7

KILLARK NVSLCFG25R Lumină de avertizare periculoasă LED roșu

În stoc
Element: AJ2HCU Model: NVSLCFG25RCrucea Ref: 4KGT7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€600.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConvertor 4C15, 40kHz
Curent tras0.04A AC
Adâncime4.75 "
Diametru4.75 "
Blițuri pe minut420 Microblițuri
Înălţime6.875 "
Material carcasăPoliester umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCon inversat integral
Material LensLexan(R)
Ieșire ușoară70.8 Candela
Temperatura de operare.-40 până la 104 grade F
Sursa de putere120 / 240 VAC
EvaluareIP66, NEMA 3, 4, 4X
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIeșire ușoarăPreț
KILLARK NVSLCFG25A Lumină de avertizare periculoasă LED Chihlimbar | AJ2HCT 4KGT6 NVSLCFG25ALampă de avertizare LED148 Candela€600.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSLCFG25R Lumină de avertizare periculoasă LED roșu
€600.27 /unitate