A B Curent extras: 0.04A AC , Adâncime: 4.75 " , Diametru: 4.75 " , Clipuri pe minut: 420 Microblițuri , Înălțime: 6.875 " , Material carcasă: Poliester umplut cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 50,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Con inversat integral , Material lentile: Lexan(R) , Temp. de operare: -40 până la 104 grade F , Sursa de putere: 120 / 240 VAC , Evaluare: IP66, NEMA 3, 4, 4X , latime: 4.75 "
Lampă de avertizare periculoasă, LED
Luminile de avertizare periculoase Killark au un design cu con inversat pentru a oferi acoperire la 360 de grade pentru o proiecție maximă a luminii. Au o rată de bliț de 7 micro blițuri pe secundă pentru o percepție vizuală sporită și pot fi montate în orice orientare (inclusiv obiectivul în poziție sus sau laterală). Acestea nu conțin sticlă expusă și respectă clasele II, F și G necesare pentru unitățile de procesare a alimentelor. Aceste lumini de avertizare sunt disponibile cu puteri luminoase cuprinse între 70.8 și 148 candela. Killark selectat lumini de avertizare vin cu lentile în formă de cupolă care colectează toată lumina și o măresc spre suprafața țintă.