Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S4801 Foto ID Etichete de pericol PK12 | AG9GZH 20JE18

MASTER LOCK S4801 Foto ID Etichete de pericol PK12

În stoc
Articol: AG9GZH Model: S4801Crucea Ref: 20JE18
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
€79.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichete de pericol cu ​​fotografie auto-laminate
Culoare de fundalRosu alb
AntetPericol
Înălţime5 51 / 64 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPolipropilenă
Legenda reversuluipeligro
Lăţime3 13 / 64 "
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 12
    • Material cravată: nailon
    • Laminat: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S4801 Foto ID Etichete de pericol PK12
€79.44 /unitate