Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK SLL0315/T6P Pârghie de blocare ușă Pârghie dreaptă grad 3 | AC3ETN 2RYE5

MASTER LOCK SLL0315/T6P Pârghie de blocare a ușii Pârghie dreaptă grad 3

În stoc
Articol: AC3ETN Model: SLL0315/T6PCrucea Ref: 2RYE5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€73.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate3
Manipulați materialulOţel
CheieNeclaviat
Tip KeywayKW1
Tipul locațieiComercial / rezidențial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilPârghie dreaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul locațieiSet de coptCilindruNumărul de piniPinsStrike Dim.Tip de grevăStilPreț
MASTER LOCK SLL0103/T6E Blocare pârghie ușă Intrare cu pârghie dreaptă | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EComercial / rezidențial2-3/8" and 2-3/4"zinc442-1/4" x 1-3/4"Lovitură de buze pline de colț pătratPârghie dreaptă€82.04
MASTER LOCK SLL0403/T6P Pârghie ușă Blocare Pârghie dreaptă | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PComercial / rezidențial2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Lovitură de buze pline de colț pătratPârghie dreaptă€68.99
MASTER LOCK SLL0115KA4 Pârghie de ușă Blocare Pârghie de intrare dreaptă | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Comercial / rezidențial2-3/8" and 2-3/4"zinc442-1/4" x 1-3/4"Lovitură de buze pline de colț pătratPârghie dreaptă€93.39
MASTER LOCK SLL0415/T6P Pârghie ușă Blocare Pârghie dreaptă | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PComercial / rezidențial2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Lovitură de buze pline de colț pătratPârghie dreaptă€70.03
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Pârghie de blocare pentru ușă Sală de clasă | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Comercial2.75 "Alamă662-3/4" x 1-3/4"T-StrikePârghie€160.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK SLL0315/T6P Pârghie de blocare a ușii Pârghie dreaptă grad 3
€73.33 /unitate