Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK WL0115KA4 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare uşoară Intrare în val | AC6FKG 33M243

MASTER LOCK WL0115KA4 Pârghie ușoară de blocare intrare Wave

În stoc
Articol: AC6FKG Model: WL0115KA4Crucea Ref: 33M243
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
€103.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la focNu a fost votat
FuncţieIntrare
Calitate3
Manipulați materialulZinc, Oțel
CheieCheie deopotrivă
Tip KeywayKW1
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilVal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8301406030
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieStilPreț
MASTER LOCK WL0303/T6P Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară Wave Privacy | AC6FKA 33M228 WL0303 / T6PAlamă lustruităPrivacyNeclaviatVal€68.86
MASTER LOCK WL0312/T6P Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară Wave Privacy | AC6FKB 33M231 WL0312 / T6PBronz îmbătrânitPrivacyNeclaviatVal€88.12
MASTER LOCK WL0315/T6P Set de blocare cu pârghie pentru utilizare uşoară Wave Privacy | AC6FKC 33M234 WL0315 / T6PNichel satinatPrivacyNeclaviatVal€73.06
MASTER LOCK WL0415/T6P Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară Pasaj de val | AC6FKD 33M235 WL0415 / T6PNichel satinatTrecereNeclaviatVal€69.33
MASTER LOCK WLRH0515 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară Wave Dummy | AC6FKE 33M236 WLRH0515Nichel satinatfictivNeclaviatVal€31.39
MASTER LOCK SLLO0515 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare uşoară Manichin drept | AC6FKF 33M238 SLLO0515Nichel satinatfictivNeclaviatDrept€32.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK WL0115KA4 Pârghie ușoară de blocare intrare Wave
€103.52 /unitate