Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 20Pk | AF2BHE 6PU26

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 3/4 inch, galben, zinc, 20 buc.

În stoc
Articol: AF2BHE Model: HS-0750SAEHZYBAGGRCrucea Ref: 6PU26
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
€20.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessRC38 la 45
Grosime0.122 - 0.177 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 3/4 inch, galben, zinc, 20 buc.
€20.79 /ambalaj