Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lacăt MASTER 6121N, 1 1/8 inch degajare verticală a cătușului, înălțime de 7/8 inch | CT2HVT 4EZG4

MASTER Lacăt 6121N, 1 1/8 inch, spațiu liber pentru cătușe vertical, 7/8 inch înălțime

În stoc
Articol: CT2HVT Model: 6121NCrucea Ref: 4EZG4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€58.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lacăt MASTER 6230N, 1 1/8 inch spațiu liber pentru cătușe vertical, 7/8 inch înălțime | CT2HVU 4EZJ1 6230N€78.78
Lacăt MASTER 6001NLFUS, 1 3/16 inch spațiu liber pentru cătușe verticală, înălțime de 3/4 inch | CT2HWA 38W803 6001NLFUS€45.87
Lacăt MASTER 6001NLFCNUS, 1 3/16 inch spațiu liber pentru cătușe verticală, 3/4 inch înălțime | CT2HWB 38W801 6001NLFCNUS€51.68
Lacăt MASTER 6127N, 1 3/8 inch spațiu liber pentru cătușe verticală, înălțime de 7/8 inch | CT2HWJ 4EZF9 6127N€76.23
Lacăt MASTER 6127, 1 3/8 inch spațiu liber pentru cătușe verticală, 7/8 inch înălțime | CT2HWK 6T408 6127€78.69
Lacăt MASTER 6125N, 1 3/8 inch spațiu liber pentru cătușe verticală, înălțime de 7/8 inch | CT2HWL 4EZG2 6125N€66.74
Lacăt MASTER 1DCOM, 15/16 inchi degajare verticală a cătușei, 3/4 inchi de spațiu orizontal pentru cătușe | CT2HXH 1A375 1DCOM€25.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER Lacăt 6121N, 1 1/8 inch, spațiu liber pentru cătușe vertical, 7/8 inch înălțime
€58.58 /unitate