Încălzitor radiant cu ulei MASTER MH-70-SS 70K | AH8ZYJ 39E998

MASTER Încălzitor radiant cu ulei MH-70-SS 70K

În stoc
Element: AH8ZYJ Model: MH-70-SSCrucea Ref: 39E998

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,350.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor radiant cu ulei
Amplificatoare AC3.15
Ieșire BtuH70,000
Termostat încorporatNu
Lungime cablu6"
Tipul combustibiluluiJP-8/Jet A Fuel, #1/#2 Diesel, Kerosen
Zona de încălzire1750 sq ft.
Înălţime21 "
Hz60
Lungime14.375 "
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateSistem de oprire a supraîncălzirii / siguranței
Capacitate rezervor4 gal.
Voltaj120 VAC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.38
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)38.61
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Consum de combustibil: 0.50 gph
    • Ore pentru o singură umplere: 7

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
MASTER MH-125-OFR-A Încălzitor radiant cu ulei 125k | AC8AFL 39E997 MH-125-OFR-A3.5125,00028.375 "41 "12028.75 "€4,060.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER Încălzitor radiant cu ulei MH-70-SS 70K
€1,350.80 /unitate