MASTER MH-125-OFR-A Încălzitor radiant cu ulei 125k | AC8AFL 39E997

MASTER MH-125-OFR-A Încălzitor radiant cu ulei 125k

În stoc
Element: AC8AFL Model: MH-125-OFR-ACrucea Ref: 39E997

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,101.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor radiant cu ulei
Amplificatoare AC3.5
Ieșire BtuH125,000
Termostat încorporatNu
Lungime cablu6"
Tipul combustibiluluiJP-8/Jet A Fuel, #1/#2 Diesel, Kerosen
Zona de încălzire3125 sq ft.
Înălţime28.375 "
Hz60
Lungime41 "
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateSistem de oprire a supraîncălzirii / siguranței
Capacitate rezervor14 gal.
Voltaj120
Lăţime28.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.29
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)69.6
Lățimea navei (cm)66.55
Codul HS7321821000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Consum de combustibil (0.90 gph)
    • Ore pentru o singură umplere (20)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
Încălzitor radiant cu ulei MASTER MH-70-SS 70K | AH8ZYJ 39E998 MH-70-SS3.1570,00021 "14.375 "120 VAC22 "€1,364.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MH-125-OFR-A Încălzitor radiant cu ulei 125k
€4,101.33 /unitate