Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MATCO-NORCA 29-1019LF Unghi de oprire multi-turn 5/8 inch x 3/8 inch | AE4NJT 5LYE8

MATCO-NORCA 29-1019LF Unghi de oprire cu mai multe ture 5/8 inch x 3/8 in

În stoc
Articol: AE4NJT Model: 29-1019LFCrucea Ref: 5LYE8
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
€12.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop oprit de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaCromat
Manipulați materialulABS placat cu zinc
Dimensiunea intrării5 / 8 "
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlama / Celcon
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481801040
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDimensiunea intrăriiTipul de intrarePreț
MATCO-NORCA 29-1003LF Unghi de oprire multi-turn 1/2 inch x 3/8 in | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFUnghi1 / 2 "FNPT€44.31
MATCO-NORCA 29-1004LF Opritor cu mai multe ture drept 1/2 inch x 3/8 in | AE4NJW 5LYF1 29-1004LFDrept1 / 2 "FNPT€14.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA 29-1019LF Unghi de oprire cu mai multe ture 5/8 inch x 3/8 in
€12.69 /unitate