Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inchi x 0.229 mm | AC2YVH 2PAA5

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100 Shim Roll, 302 complet dur, 6 x 100 inch x 0.229 mm

În stoc
Element: AC2YVH Model: 009-6-100Crucea Ref: 2PAA5
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
€134.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material302 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC 40-45
Mărimea6 x 100 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.229mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 oțel inoxidabil0.025mm+/- 0.0001 "€120.81
MAUDLIN PRODUCTS 002-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inchi x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 oțel inoxidabil0.051mm+/- 0.0001 "€97.07
MAUDLIN PRODUCTS 003-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 oțel inoxidabil0.076mm+/- 0.0002 "€92.58
MAUDLIN PRODUCTS 004-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 oțel inoxidabil0.102mm+/- 0.0002 "€103.18
MAUDLIN PRODUCTS 005-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 oțel inoxidabil0.127mm+/- 0.0003 "€102.91
MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inch x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 oțel inoxidabil0.152mm+/- 0.0005 "€106.76
MAUDLIN PRODUCTS 007-6-100 Rolă de lame, 302 Full Hard, 6 x 100 inchi x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 oțel inoxidabil0.178mm+/- 0.0005 "€110.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100 Shim Roll, 302 complet dur, 6 x 100 inch x 0.229 mm
€134.87 /unitate