MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 X 8-1/2 inch, 4 buc | AD8HCH 4KGC5

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 x 8-1/2 inchi, 4 buc.

În stoc
Element: AD8HCH Model: B7-1.25-8.5Ref încrucișat: 4KGC5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaPTFE (fluoropolimer)
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală8.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.46
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5 B7 știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 x 8-1/2 inchi, 4 buc.
€233.05 /ambalaj