Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-4.5 B7 Șurub acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 7/8 X 4-1/2 inch, 4 buc | AD8HAJ 4KFY4

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-4.5 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 7/8 X 4-1/2 inch, 4 buc.

În stoc
Element: AD8HAJ Model: B7-.875-4.5Crucea Ref: 4KFY4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€85.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaPTFE (fluoropolimer)
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2095
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-4.5 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 7/8 X 4-1/2 inch, 4 buc.
€85.26 /ambalaj