MAXIM 288-350 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch Alezaj 8 inch cursa | AE8WBY 6FWY7

MAXIM 288-350 Cilindru hidraulic Alezaj 3-1/2 inch Cursa de 8 inch

În stoc
Articol: AE8WBY Model: 288-350Crucea Ref: 6FWY7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€612.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.3-1/2 "
finalizareaNegru
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului#8 SAE
Retrage18 In.
Rod Dia.1-3/4 "
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă8"
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil sudat cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3325
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)64.01
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8412210015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCursăPreț
MAXIM 288-349 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch alezaj 6 inch cursa | AE8WBX 6FWY6 288-3496"€398.24
MAXIM 288-362 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch alezaj 48 inch cursa | AE8WCL 6FWZ9 288-36248 "€1,033.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 288-350 Cilindru hidraulic Alezaj 3-1/2 inch Cursa de 8 inch
€612.74 /unitate