MAXIM 288-362 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch alezaj 48 inch cursa | AE8WCL 6FWZ9

MAXIM 288-362 Cilindru hidraulic Alezaj 3-1/2 inch Cursa de 48 inch

În stoc
Articol: AE8WCL Model: 288-362Crucea Ref: 6FWZ9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,033.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.3-1/2 "
finalizareaNegru
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului#8 SAE
Retrage58 In.
Rod Dia.1-3/4 "
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă48 "
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil sudat cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412210015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCursăPreț
MAXIM 288-349 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch alezaj 6 inch cursa | AE8WBX 6FWY6 288-3496"€398.24
MAXIM 288-350 Cilindru hidraulic 3-1/2 inch Alezaj 8 inch cursa | AE8WBY 6FWY7 288-3508"€612.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 288-362 Cilindru hidraulic Alezaj 3-1/2 inch Cursa de 48 inch
€1,033.90 /unitate