Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M11300Y Lumină de degajare LED chihlimbar 2-1/2 inchi diametru | AD2UVK 3UKP3

MAXXIMA M11300Y Lumină de degajare LED Chihlimbar cu diametru de 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD2UVK Model: M11300YCrucea Ref: 3UKP3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriChihlimbar
Curent tras100mA
Diametru2.5 "
Înălţime11 / 16 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8512202040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
MAXXIMA M11300R Lumină de degajare Led Roșu Rotund 2-1/2 Diametru | AD2UVE 3UKL5 M11300RRoșu€19.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M11300Y Lumină de degajare LED Chihlimbar cu diametru de 2-1/2 inch
€18.69 /unitate