Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M20380BCL-SP Lumină de avertizare auxiliară LED 500mA Albastru | AH7NKT 36XD85

MAXXIMA M20380BCL-SP Auxiliary Warning Light LED 500mA Blue

În stoc
Articol: AH7NKT Model: M20380BCL-SPCrucea Ref: 36XD85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de avertizare auxiliară
CuloriAlbastru
Curent tras500mA
Adâncime0.6 "
Diametru1.8 "
Tip de blițSincronizat / alternativ
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafața cu 2 găuri
Sursa de putere12.8 VDC
EvaluareSAE J595 Clasa 1, CAL 13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
MAXXIMA M20379RCL Lumină de avertizare auxiliară LED 600mA roșu | AH7NKL 36XD79 M20379RCLRoșu600mA€121.86
MAXXIMA M20380RCL-SP Lumină de avertizare auxiliară LED 500mA roșu | AH7NKQ 36XD83 M20380RCL-SPRoșu500mA€139.25
MAXXIMA M20380WCL-SP Lumină de avertizare auxiliară LED 500mA alb | AH7NKR 36XD84 M20380WCL-SPAlb500mA€130.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M20380BCL-SP Auxiliary Warning Light LED 500mA Blue
€153.02 /unitate