Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M42120R Lumină stop spate LED roșu 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Lampă stop spate LED roșu 340mA

În stoc
Articol: AH8UEW Model: M42120RCrucea Ref: 38ZM49

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€48.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOpriți lumina de întoarcere
Material de bazaPolicarbonat
CuloriRoșu
Curent tras340mA
Adâncime1-13/16 "
Diametru4"
Tip de blițTransmite semnalul
Înălţime5 39 / 64 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime5 39 / 64 "
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareFlanșă
Sursa de putere12.8 VDC
EvaluareSAE Clasa 1
Lăţime5 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M42120R Lampă stop spate LED roșu 340mA
€48.23 /unitate