Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 41280 Bară de separare a matrițelor 18 in | AC2HZY 2KKV1

MAYHEW TOOLS 41280 Bară de separare a matriței 18 in

În stoc
Element: AC2HZY Model: 41280Crucea Ref: 2KKV1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€45.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de separare a matrițelor
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel călit și călit
Lungime totală18 "
Lățimea totală3.5 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MAYHEW TOOLS 41285 Bară de separare a matrițelor 30 in | AC2HZZ 2KKV2 4128530 "€62.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 41280 Bară de separare a matriței 18 in
€45.39 /unitate