Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 66122 Dalta rece 3/4 inch x 11 inch | AE8KGB 6DKF4

MAYHEW TOOLS 66122 Dalta rece 3/4 inch x 11 inch

În stoc
Articol: AE8KGB Model: 66122Crucea Ref: 6DKF4
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
€23.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex5 / 8 "
Lungime11 "
MaterialOțel CV
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capă de capăt mare lovitoare

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț
MAYHEW TOOLS 66124 Dalta rece 1 inch x 11 inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "Oțel CV-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€31.76
MAYHEW TOOLS 10207 Dalta rece 1/2 inch x 12 inch | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Oţel1/2 x 12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€27.33
MAYHEW TOOLS 10213 Dalta rece 3/4 inch x 12 inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Oţel3/4 x 12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€29.31
MAYHEW TOOLS 10215 Dalta rece 3/4 inch x 18 inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Oţel3/4 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€43.34
MAYHEW TOOLS 10219 Dalta rece 7/8 inch x 18 inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Oţel7/8 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "€41.37
MAYHEW TOOLS 10222 Dalta rece 1 inch x 18 inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Oţel1 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€58.02
MAYHEW TOOLS 10605 Daltă Vârf 3/4 inch Lungime 6-3/4 inch Rece | AH8CUN 38GN87 106055 / 8 "6.75 "Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€34.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 66122 Dalta rece 3/4 inch x 11 inch
€23.76 /unitate