MCDONNELL & MILLER Comutator debit de lichid de înaltă sensibilitate FS6, dimensiunea conexiunii FNPT de 3/4 inch

Articol: CE4UNU Model: FS6
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Dimensiunea conexiunii1 "/ 3/4" NPT
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Tip1/3 CP, de uz general, acționat electric
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, EPDM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER Comutator debit de lichid de înaltă sensibilitate FS6, dimensiunea conexiunii FNPT de 3/4 inch