Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS6-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECT 4RC68 / 115600

MCDONNELL & MILLER FS6-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi

În stoc
Articol: AD9ECT Model: FS6-1Crucea Ref: 4RC68 / 115600
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
€1,208.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii1 FNPT
Max. curgere2.5 g / min
Max. Flux GPM2.5
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 0.12
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Tip7.4 amperi, comutator de înaltă sensibilitate
Materiale umedeAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi
€1,208.31 /unitate