Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECU 4RC69 / 115652

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi

În stoc
Element: AD9ECU Model: FS6-W-1Crucea Ref: 4RC69 / 115652
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
€1,426.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii1 FNPT
Max. curgere2.5 g / min
Max. Flux GPM2.5
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 0.12
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 4X
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipComutator de înaltă sensibilitate
Materiale umedeAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetrul de lichid McDonnell and Miller 115652 FSW-W-1 este un comutator extrem de sensibil utilizat în sistemele de răcire, pompe de amplificare, sisteme de tratare a apei și compresoare. Are un compartiment sigilat care protejează comutatorul de lichide și un șurub de reglare a sensibilității pentru o ieșire dorită.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Comutator debit lichid, 1 FNPT, 100 Psi
€1,426.12 /unitate