Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Arc poarta MCKINNEY 452 D4, nefinisat, diametrul capului șurubului de 1 1/2 inch, lățime de 3 inchi, dimensiunea aruncării de 1 inch, negru | CT2MMM 487V81

MCKINNEY 452 D4 Arc poarta, nefinisat, diametrul capului șurubului de 1 1/2 inch, lățime de 3 inchi, dimensiunea aruncării de 1 inch, negru

În stoc
Articol: CT2MMM Model: 452 D4Crucea Ref: 487V81

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€37.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Arc poarta MCKINNEY 451 D4, nefinisat, diametrul capului șurubului de 1 1/2 inch, lățime de 3 inchi, dimensiunea aruncării de 1 inch | CT2MML 487V80 451 D4€31.17
Arc pentru poarta MCKINNEY 453 D4, nefinisat, diametrul capului șurubului de 1 1/2 inch, lățime de 3 inchi, dimensiunea aruncării de 1 inch, negru | CT2MMN 487V82 453 D4€38.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCKINNEY 452 D4 Arc poarta, nefinisat, diametrul capului șurubului de 1 1/2 inch, lățime de 3 inchi, dimensiunea aruncării de 1 inch, negru
€37.49 /unitate