Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCR SAFETY 2013R4X Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate Portocaliu 4xl | AD2YGU 3WKV9

MCR SAFETY 2013R4X Rainsuit cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate portocalie 4xl

În stoc
Element: AD2YGU Model: 2013R4XCrucea Ref: 3WKV9
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
€164.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCostum de pluș cu glugă detașabilă
Grupa de vârstăAdult
Clasa ANSIClasa de 3
Tip de închideresnaps
CuloriPortocaliu de mare vizibilitate
Se potrivește cu dimensiunea pieptului58 "până la 60"
Se potrivește cu mărimea taliei56 "
Gena bărbaţilor
inseam32.5 "
Jacket Lungime35 "
Material pentru căptușealăPoliester
MaterialPVC
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare2
Stil de cusăturăSudat termic
Mărimea4XL
Grosime0.35mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS6210203000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamJacket LungimeMărimeaPreț
MCR SAFETY 2013R-2X Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate Portocaliu 2xl | AD2YGM 3WKV1 2013R-2X52 "până la 54"52 "30.5 "33 "2XL€133.90
MCR SAFETY 2013R-3X Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate Portocaliu 3xl | AD2YGQ 3WKV5 2013R-3X54 "până la 56"54 "31.5 "34 "3XL€137.77
MCR SAFETY 2013RL Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Vizibilitate mare Portocaliu L | AD2YGX 3WKW4 2013RL42 "până la 44"48 "28.5 "31 "L€124.19
MCR SAFETY 2013R-M Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Vizibilitate mare Portocaliu M | AD2YGZ 3WKW8 2013R-M38 "până la 40"46 "27.5 "30 "M€129.51
MCR SAFETY 2013R-XL Costum de ploaie Cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate Portocaliu Xl | AD2YHB 3WKX3 2013R-XL48 "până la 50"50 "29.5 "32 "XL€138.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCR SAFETY 2013R4X Rainsuit cu glugă detașabilă Hi-vizibilitate portocalie 4xl
€164.96 /unitate