Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MG-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQT 32GV74

MECHANIX MG-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR

În stoc
Element: AH3HQT Model: MG-78-011Crucea Ref: 32GV74
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
€47.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Materialul din spateTrekDry (R)
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriCamuflaj MultiCam
ManșetăSlip-On
TăiatClute
Stilul degetelorFinger complet
Material pentru căptușeala articulațieiTricot
Lungime10 "
Material pentru căptușealăTricot
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 de grade până la 200 de grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MG-78-008 Mănușă tactică S MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQP 32GV71 MG-78-008S€47.09
MECHANIX MG-78-009 Mănușă tactică M MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQQ 32GV72 MG-78-009M€47.09
MECHANIX MG-78-010 Mănușă tactică L MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQR 32GV73 MG-78-010L€47.09
MECHANIX MG-78-012 Mănușă tactică 2XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQU 32GV75 MG-78-0122XL€47.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MG-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR
€47.09 /unitate