Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 3 inchi 190 lb | AB2KVM 1MME4

MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 3 inchi 190 lb

În stoc
Articol: AB2KVM Model: CH03TPP125TLGR09GCrucea Ref: 1MME4
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
€5.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu blocare totală
Tipul de frânăSfârșitul final
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare190 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4-5/16 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.27 / 32 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPista de curseTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inchi 260 lb | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GMinge dublăSfârșitul final0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade FBilă de precizie€119.32
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 3 inchi 190 lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GMinge dublăSfârșitul final0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindere-45 grade până la 180 grade FBilă de precizie€6.86
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inch 220 lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GMinge dublăSfârșitul final0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade FMinge€13.71
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inch 325 lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GBilă de precizieSfârșitul final300 - 999 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade FMinge€97.56
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Rolă pivotantă cu tijă cu frână 2 inch 75 lb | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GMinge dublăBlocare totală0 - 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Inel de frecare-35 grade până la 175 grade FBilă de precizie€36.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 3 inchi 190 lb
€5.75 /unitate