Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Set Bit Power Bit 5/32 1/4 Hex, Pachet De 2 | AB3HYE 1TLJ6

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Set Bit Power Bit 5/32 1/4 Hex, Pachet De 2

În stoc
Element: AB3HYE Model: 9BP-HX-2B-BCrucea Ref: 1TLJ6
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
€4.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de înlocuire șurubelniță
Lungimea bitului2"
MaterialS2 Oțel
Număr de bucați2
Dimensiunea punctuluiHex 5/32 și 3/16, Hex 7/32 și 1/4
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipMultiplu (Set)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr de bucațiDimensiunea punctuluiPreț
MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Set Bit Power 2 inch, 3 buc | AB3HXZ 1TLJ1 9BP-AH-3A-BSet de biți terminați dublu3Adaptor priză 1/4, Bit pentru tijă de supapă, 5.5 cu fante, Star T9 și T40€9.18
MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Set de biți de putere #2-5 Slot 2 inchi, pachet de 2 | AB3HYA 1TLJ2 9BP-CG-2A-BSet de biți de înlocuire șurubelniță2Fante # 2 și # 3, Fante # 4 și # 5€4.37
MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Set Bit Power 3/16 Hex 2 Inch, Pachet De 2 | AB3HYB 1TLJ3 9BP-CG-2B-BSet de biți de înlocuire șurubelniță2Priză hexagonală 3/16, demaror cu șurub€10.73
MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Set Bit Power Bit Hex 2 inch, Pachet De 3 | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-BSet de biți de înlocuire șurubelniță3Hex 2 și 3 mm, Hex 4 și 5 mm, Hex 5.5 și 6 mm€6.18
MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Set Bit Power Bit 3/32-9/64 Hex, Pachet De 2 | AB3HYD 1TLJ5 9BP-HX-2A-BSet de biți de înlocuire șurubelniță2Hex 3/32 și 7/64, Hex 1/8 și 9/64€4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Set Bit Power Bit 5/32 1/4 Hex, Pachet De 2
€4.45 /unitate