Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER 659600 Contor de înălțime cablu 6 linii 10 până la 50 de picioare | AC9KED 3GZX8

MEGGER 659600 Contor de înălțime cablu 6 linii 10 până la 50 de picioare

În stoc
Element: AC9KED Model: 659600Crucea Ref: 3GZX8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,134.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea cablului
Acuratete+/- 0.5% +/- 2 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD
Unități de măsurarePicioare și inci sau metri
Număr de fire6
Temp. De funcționare Gamă14 la 104 grade F
Sursa de putere(1) Baterie de 9V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9017800000
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Min. Distanța dintre cabluri (5.9 ")
    • Interval @ 1 In. Min. Cablu Dia. (10 până la 50 ft.)
    • Interval @ 1/2 In. Min. Cablu Dia. (10 până la 50 ft.)
    • Interval @ 1/4 In. Min. Cablu Dia. (10 până la 39 ft.)
    • Interval @ 1/8 In. Min. Cablu Dia. (10 până la 32 ft.)

Variante de produs

ProdusModelPreț
MEGGER 659600E Contor de înălțime cablu 6 linii 10 până la 75 picioare | AC9KEE 3GZX9 659600E€2,514.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER 659600 Contor de înălțime cablu 6 linii 10 până la 50 de picioare
€2,134.91 /unitate