Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER TTR20-1 Tester pentru raportul de ture a transformatorului | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 Tester pentru raportul de ture al transformatorului

În stoc
Articol: AC9KEB Model: TTR20-1Crucea Ref: 3GZX6
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
€5,899.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformatorul transformă Testerul raportului
Acuratete+/- 0.1 până la 0.25% În funcție de interval
Oprire automatăDa
Frecvența de calibrare55 Hz
AfişaLCD
Temp. De funcționare Gamă-5 până la 130 grade F
Sursa de putereAA baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9030330040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de umiditate ambientală (0 până la 90%)
    • Interval de curent de excitație (0 la 100 mA)
    • Gama de tensiune de excitație (automată, 8 V c.a. pentru transformatoare de distribuție sau putere și transformatoare de potențial, 0.5, 1.5 sau 8 V c.a. pentru transformatoare de curent)
    • Polaritatea transformatorului (normal sau inversat)
    • Intervalul de rotații (de la 0.8 la 10,000)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER TTR20-1 Tester pentru raportul de ture al transformatorului
€5,899.89 /unitate